スイッチ関係 命札

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35573291 品番 札-412
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。

仕様
マグネット
両端ハトメ付
文字内容点検中 手をふれるな 材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 トラスコ品番814-8912 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100 質量(g)41 取付方式マグネット両端ハトメ付 日本緑十字社品番085412

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02523717
2017-04-17
用途:
機械のメンテナンス時
FDK 様

社名、連絡先等 記入スペースがほしい
マグネットが若干弱い
大きさ、素材は良い 永く使える

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする