札-423 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573361

スイッチ関係 命札

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容検査中 注文コード35573361 品番札-423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は文字内容など26種類から選べます 他の種類を見る

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。

仕様
マグネット
両端ハトメ付
文字内容検査中 材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02523717
2017-04-17
用途:
機械のメンテナンス時
FDK 様

社名、連絡先等 記入スペースがほしい
マグネットが若干弱い
大きさ、素材は良い 永く使える

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする