2サイクル スーパーゾイル

(163件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 35578383 品番 ZO2100
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。
混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。
スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。
2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。
レース車両には毎回のご使用をお勧めします。

仕様金属表面再生剤 用途2サイクルエンジン用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 163
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35578383
2026-02-14
用途:
2サイクルエンジンのバイクに使用
卸売・小売業

古い2ストのバイクを買って修理したあとから使い始めました。ゾイルの効果説明を見ればわかりますが目視で分かりにくいピストンとシリンダーのスクラッチを保護修復する添加剤で使って100kほど走ったあとの感想は、明らかにシリンダー付近のメカノイズがなくなりました。
使い方は、使い始め1:1 約1リットルなくなったら1:5、ゾイル200ml:2サイクルオイル1L で使います。
よく信じる信じないはあなた次第、みたいなコメントもありますが、私は効果を感じたのでゾイル信者になりました。
ゾイルから出てるゾイル入りのシンセトニックオイルもあるので2回目からはそれを使うのもありです!
少々高いかもしれませんが、1.2リットルあれば1,000`は走るのでそう考えるとと高くはないかな?と思います。

2026-02-02
用途:
旧車バイクに使用

50年前の旧車2ストバイクに使用しました。1:1の割合で混入し約30km程走りましたが、これまで不足を感じていた高速ギアのトルクが上がった気がします。
もう少し走行して効果を見たいと思いますが、初期の体感としては良かったのでこの後の期待が出来そうです。

対象商品:
35578392
2025-12-03
用途:
2ストのギアオイルに添加します。
建設業・工事業

初めて添加した時に明らかにエンジン音が変わりました、それ以来欠かす事なく使用してます。

2025-07-08
用途:
2ストロークバイクのエンジンオイルに混ぜて使用
その他業種

いつも2ストロークバイクのエンジンオイルに混ぜて使用させてただいております。使用前は軽い抱きつきの症状があったりしましたが、使用後はいっ際なくとてもスムーズに吹き上がります。安心して走行できるので、いつも使用させていただいております。

3人が参考にしています
2024-10-28
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クーポン使用で最安値で購入できました。何度もリピしています

対象商品:
35578392
2024-07-01
用途:
2stオイルの継ぎ足し
俺様出鱈目研究所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

劇的に変化が体感出来るって訳ではありませんが、焼き付き防止のお守りに入れてます。4stゾイルの方が効果を体感出来ます。

対象商品:
35578383
2024-06-05
用途:
古いバイクや初期焼き
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し調子悪い、古いバイクのオイルタンクに入れるだけで、ZOILの添加剤の性能が出ますのでシリンダーばらさないので助かります。

2024-07-25
用途:
2STのエンジンメンテナンス

2STのエンジンメンテナンス使ってます
効能を実感することはできませんが、保険のために使っています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする