古い2ストのバイクを買って修理したあとから使い始めました。ゾイルの効果説明を見ればわかりますが目視で分かりにくいピストンとシリンダーのスクラッチを保護修復する添加剤で使って100kほど走ったあとの感想は、明らかにシリンダー付近のメカノイズがなくなりました。
使い方は、使い始め1:1 約1リットルなくなったら1:5、ゾイル200ml:2サイクルオイル1L で使います。
よく信じる信じないはあなた次第、みたいなコメントもありますが、私は効果を感じたのでゾイル信者になりました。
ゾイルから出てるゾイル入りのシンセトニックオイルもあるので2回目からはそれを使うのもありです!
少々高いかもしれませんが、1.2リットルあれば1,000`は走るのでそう考えるとと高くはないかな?と思います。
50年前の旧車2ストバイクに使用しました。1:1の割合で混入し約30km程走りましたが、これまで不足を感じていた高速ギアのトルクが上がった気がします。
もう少し走行して効果を見たいと思いますが、初期の体感としては良かったのでこの後の期待が出来そうです。
いつも2ストロークバイクのエンジンオイルに混ぜて使用させてただいております。使用前は軽い抱きつきの症状があったりしましたが、使用後はいっ際なくとてもスムーズに吹き上がります。安心して走行できるので、いつも使用させていただいております。
クーポン使用で最安値で購入できました。何度もリピしています
劇的に変化が体感出来るって訳ではありませんが、焼き付き防止のお守りに入れてます。4stゾイルの方が効果を体感出来ます。
少し調子悪い、古いバイクのオイルタンクに入れるだけで、ZOILの添加剤の性能が出ますのでシリンダーばらさないので助かります。
2STのエンジンメンテナンス使ってます
効能を実感することはできませんが、保険のために使っています