※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H25)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
35580238
品番
CDPX2H25-50BS
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付)
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード