※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H25)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
A80
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
35580265
品番
CDPX2H25-100BS-A80
参考基準価格(税別)
¥44,940
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付)
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A80
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード