CDPX2H25-125B-J79W CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H25) SMC 35580326

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
J79W
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
35580326
品番
CDPX2H25-125B-J79W
参考基準価格(税別)¥55,170販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
J79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする