エンゲル
エンゲルの 冷蔵庫/冷凍庫
エンゲルの 冷蔵庫
車載冷蔵庫
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35586327
品番
MT27F
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
549×307×465H
有効内寸法(mm)
291×204×352H
TGK品番
122-57-41-08
トラスコ品番
836-8015
質量(kg)
15
使用温度範囲(℃)
-16〜+5
容量(L)
21
消費電力(W)
(AC100V)42
電源
AC100V 50/60Hz DC12/24V共用
定格電流(A)
(DC12V)25、(DC24V)12
温度調節
ダイヤル変更自動温度調節
圧縮機
スイングモーター(全密閉耐振型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません