※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PESシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 35587072 品番 PES013010
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

親水性。
高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
オートクレーブ滅菌可

穴径(Φμm)0.1 直径(Φmm)13 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)0.65 残液量(μL)<10 耐熱温度(℃)90 TGK品番149-40-90-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする