※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PESシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 直径(Φmm)13 穴径(Φμm)0.22 注文コード35587081 品番PES013022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は直径・穴径など6種類から選べます 他の種類を見る

親水性。
高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
オートクレーブ滅菌可

穴径(Φμm)0.22 直径(Φmm)13 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)0.65 残液量(μL)<10 耐熱温度(℃)90 TGK品番149-40-90-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35587081 PES013022 19796246 PES013022 シリンジフィルター(親水性)PES MS(Membrane Solutions) シリンジフィルター(親水性)PES MS(Membrane Solutions) 1箱(100個) 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする