PTFE013500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587203 PTFE013500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587203 PTFE013500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587203

PTFEシリンジフィルター(疎水性)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 直径(Φmm)13 穴径(Φμm)5 注文コード35587203 品番PTFE013500
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は直径・穴径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可

TGK品番149-40-90-34 タイプ疎水性 穴径(Φμm)5 材質(メンブラン)PTFE 有効ろ過面積(cm2)1.09 最高使用温度(℃)130 直径(Φmm)13 流量(mL/min)10 質量(g)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35587246
2024-08-20
用途:
液剤をにシリンジに注入する際に濾過として使用
有限会社シン・ワールド 様 (卸売・小売業)

2年間も使用してきましたが、特に品質の面には大きい問題がないです。
消耗品ですので、コストはもう少し親民的であれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする