曜日別特売
PTFE025500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587246

 

PTFE025500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587246
PTFE025500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587246
PTFE025500 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587246

PTFEシリンジフィルター(疎水性)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)直径(Φmm)25穴径(Φμm)5注文コード35587246品番PTFE025500
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可

TGK品番149-40-90-38タイプ疎水性穴径(Φμm)5材質(メンブラン)PTFE有効ろ過面積(cm2)4.08最高使用温度(℃)130直径(Φmm)25流量(mL/min)100質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35587246
2024-08-20
用途: 液剤をにシリンジに注入する際に濾過として使用
有限会社シン・ワールド卸売・小売業

2年間も使用してきましたが、特に品質の面には大きい問題がないです。
消耗品ですので、コストはもう少し親民的であれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする