ナイロンシリンジフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 直径(Φmm)25 穴径(Φμm)0.22 注文コード35587352 品番NY025022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は直径・穴径など6種類から選べます 他の種類を見る

親水性・有機溶剤、水溶液両用
多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。
半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
オートクレーブ滅菌可。
Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。

直径(Φmm)25 穴径(Φμm)0.22 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ 用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。 TGK品番149-40-90-63 トラスコ品番417-2833 質量(g)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35587352 NY025022 68393982 NY025022 MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions) MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions) 1箱(100個) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
実験
教育・研究機関

何度もリピートさせて頂いています。使い勝手のいい商品です。

対象商品:
35587386
2022-03-14
用途:
粘性液体からの微粒子除去
製造業

シリンジフィルターでΦ5μmのものが他に全然ないので重宝しています。値段もこれより安いのを見つけられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする