3889-G ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590301

ハンドブラシ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハード 注文コード35590301 品番3889-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はタイプ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。

タイプハード 線径(mm)0.5 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)120 外形寸法(mm)65×185×53H 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)255 TGK品番232-52-31-70
注意
※デザインの変更がありました。ご注文のタイミングによっては旧デザインが届く場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02100184
2022-06-15
用途:
風呂場の床洗浄
サービス業

手に馴染む感じでブラシ自体は良かったですが、値段が高いです。もう少し価格が下がればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02100184
2021-09-09
用途:
製パン時のカゴやマットの粉払い

とても満足度が高い
持ちやすく力が入れやすい
分厚いキャンバス生地にこびりついた粉もよく剥がれるし
まな板類を洗うのにも重宝
色が多数あるので、用途別にも分かりやすい

1人が参考にしています
対象商品:
02100166
2021-07-08
用途:
機器の洗浄

持ちやすくて、適度にコシのある硬さのブラシで、とても使いやすい。ただ、もう少し価格が下がれば言うことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
02100245
2020-04-05
用途:
手水鉢の清掃

毛足が長く、硬くて字が彫ってある奥にもよく届きます。

対象商品:
02100218
2018-11-28
用途:
機械清掃時
卸売・小売業

しっかり握れて、ブラシの硬さもちょうどよくリピートしています。
色も複数あり、識別にも便利です。

対象商品:
02100202
2017-11-20
用途:
機械洗浄時

今までの物がダメになった為交換分として購入しました。
信頼度は抜群ですがコスト的にもう少し安いとリピートしやすいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
02100166
2017-04-12
用途:
機械の清掃
製造業

作業区域毎に色分け出来る事がいいですね。比較的毛は抜けにくいと思います。

対象商品:
02100166
2016-09-29
用途:
工場の釜の掃除に使用。
丸金食品株式会社 様

丈夫で、毛が抜けにくくて良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする