4287-G ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590396 4287-G ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590396 4287-G ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590396

ディッシュブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35590396 品番 4287-G
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。

タイプソフト 線径(mm)0.35 毛丈(mm)25 外形寸法(mm)25×275×35H TGK品番232-52-32-20 トラスコ品番496-8301 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)50 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1295-0304 TKG品番(2017)6-1162-0604

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35591035
2022-10-13
用途:
機械装置の手洗い洗浄作業

持ちやすく、ブラシの毛の硬さも程よく使いやすい。
色別に使用箇所を分けられるので便利です。

対象商品:
35591044
2022-05-25
用途:
畜産関係工場内 包丁など器具の細かいところの汚れを落とす
マルハニチロ株式会社 様 (製造業)

HACCP対応なので安心ですし  ブラシの毛の硬さがちょうどいい

対象商品:
35590396
2018-06-01
用途:
機械の清掃に使用
コジマフーズ株式会社 様

昔からヴァイカンを愛用しています。
特にこのサイズは使いやすく、ちょうど良いサイズで機械の隙間に入っていくので
とても使い勝手がよいです。

対象商品:
35591035
2017-11-27
用途:
機械メンテナンス
SAサービス 様

抜け毛が少なく長持ちする よく汚れを落とす 色のバリエーションがあり 使用目的別に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする