Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ハンドブラシ(丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35590746
品番
3885-Y
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
エルゴノミックデザインのハンドブラシです。
握りやすい形状のため、長時間の仕様でも疲れにくいブラシです。
TKG品番(2017)
6-1161-0303
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
色
黄
質量(g)
240
タイプ
ハード
外形寸法(mm)
90(W1)×70(W2)×95H
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
毛幅(mm)
Φ130
TGK品番
232-52-31-74
トラスコ品番
496-7674
TKG品番
9-1294-0603