曜日別特売
6441-Y まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590782

 

6441-Y まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590782
6441-Y まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590782
6441-Y まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590782
6441-Y まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590782

まな板洗浄ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35590782品番6441-Y
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888

コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。
まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。

外形寸法(mm)L123×W48×H46耐熱温度(℃)121TGK品番232-52-31-79トラスコ品番497-0098材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト毛丈(mm)25線径(mm)0.35TKG品番9-1294-0203TKG品番(2017)6-1161-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35590755
2024-07-29
用途: まな板掃除
アロフト株式会社飲食業

耐久性に優れた良いブラシ
万が一、抜け毛があっても目立ちやすく良い

対象商品 : 35590326
2021-03-25
用途: まな板清掃
サービス業

他のブラシが大きいので扱いやすいコンパクトサイズのブラシを探していました。手になじみ丁度良いサイズでした。

対象商品 : 35590773
2015-11-08
用途: まな板の洗浄

適度な堅さと大きさで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする