耐熱スプレー

(112件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 35594063 品番 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594063
2023-05-13
用途:
自動車のマフラー塗装

噴射ボタンも軽く、内部の圧力が高いのか勢いも良く非常に塗りやすかったです。ただ昔よりスプレー缶類の値段が上がってしまっているのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
35594063
2022-09-10
用途:
自作薪ストーブの塗装
Seed工業 様 (製造業)

とても塗りやすかったし、綺麗な艶消しで大満足でリピート確定です。

1人が参考にしています
2022-06-20
用途:
巻きストーブの塗装に使用しました
Seed工業 様 (製造業)

とても塗りやすかったです。
これでこの値段はリピート確定です。

対象商品:
35594072
2021-10-03
用途:
エキパイの錆止め

トリッカー5XT1のエキパイに錆びて穴が開いてしまったため、新品の交換ついでに塗装することにした。
天気がよい日の朝に塗装して、夕方エキパイを接続してエンジンをかけて塗膜を硬化させた。
しっかり硬化してくれたので満足。

対象商品:
35594063
2021-10-06
用途:
エンジンのカバー等
A&A Design Space 様

ブラックとシルバーを購入しました。噴射ボタンのタッチが軽いのでちょい吹きにも対応でき
狭い場所でもOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
35594063
2021-12-29
用途:
ストーブの塗装
飲食業

きれいな艶消しになりました。とても満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
35594063
2021-12-01
用途:
マフラー部品の防錆塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っていた塗料です。
こちらで見つけて断然お安いので
無くならないうちにリピートです。

対象商品:
35594072
2021-09-22
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

高温部分のペンキの剥離の補修に使用しています。
安価で綺麗に塗布できるので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする