ブラウン 耐熱スプレー サンデーペイント 35594081

耐熱スプレー

(112件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1缶(300mL)注文コード35594081品番ブラウン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません

用途
高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
ブラウン成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594063
2023-05-13
用途: 自動車のマフラー塗装

噴射ボタンも軽く、内部の圧力が高いのか勢いも良く非常に塗りやすかったです。ただ昔よりスプレー缶類の値段が上がってしまっているのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 35594063
2022-09-10
用途: 自作薪ストーブの塗装
Seed工業製造業

とても塗りやすかったし、綺麗な艶消しで大満足でリピート確定です。

1が参考にしています
2022-06-20
用途: 巻きストーブの塗装に使用しました
Seed工業製造業

とても塗りやすかったです。
これでこの値段はリピート確定です。

対象商品 : 35594072
2021-10-03
用途: エキパイの錆止め

トリッカー5XT1のエキパイに錆びて穴が開いてしまったため、新品の交換ついでに塗装することにした。
天気がよい日の朝に塗装して、夕方エキパイを接続してエンジンをかけて塗膜を硬化させた。
しっかり硬化してくれたので満足。

対象商品 : 35594063
2021-10-06
用途: エンジンのカバー等
A&A Design Space

ブラックとシルバーを購入しました。噴射ボタンのタッチが軽いのでちょい吹きにも対応でき
狭い場所でもOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 35594063
2021-12-29
用途: ストーブの塗装
飲食業

きれいな艶消しになりました。とても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 35594063
2021-12-01
用途: マフラー部品の防錆塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っていた塗料です。
こちらで見つけて断然お安いので
無くならないうちにリピートです。

対象商品 : 35594072
2021-09-22
用途: エンジン整備に
株式会社田中工業

高温部分のペンキの剥離の補修に使用しています。
安価で綺麗に塗布できるので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする