アルミフレキ(Wタイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35594973 品番 150×1m
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
2以上購入で3,690/ 税込 ¥ 4,059

軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。

呼び径150 長さ(m)2(圧縮時1) 融点(℃)Al660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594964
2017-07-14
用途:
車のエンジンルーム内
製造業

エンジンルーム内の熱気を下げたく、流石にwタイプと謳っているだけにしっかり出来ています。
曲げ加工も出来てバッチリです!

対象商品:
35594964
2014-08-30
用途:
産業機器の集塵口に使用

潰れにくく、形状を維持しているので、よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする