スパイラルエルボ 90°

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35595007 品番 100
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径100 寸法S(mm)(差込長さ)60 仕様90°ベンド管 タイププレスベンド 寸法H(mm)100 厚さt(mm)0.6 寸法R1.0D 寸法D'(mm)Φ98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957694
2022-08-06
用途:
排気ダクト
建設業・工事業

250πでの商品に対して曲げ加工品があればよかった。

対象商品:
51957676
2021-12-17
用途:
配管

本職ではないのですが、お客様に頼まれて工事しました。こんな部品までネットで注文できるなんて便利ですね。

対象商品:
35595016
2020-07-26
用途:
乾燥機の煙突工事
建設業・工事業

寸法は問題なし取り付けが簡単でした。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
35595016
2016-06-22
用途:
籾殻くんたん機のパーツ
建設業・工事業

具合は良いですよ、ダクトとの隙間がほとんど無いので籾酢液が取りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35595016
2016-11-09
用途:
排気管の加工

注文から納期までが早くて助かります 品質もいいですね

2015-07-22
用途:
排気ダクト増設等
三幸 株式会社 様 (サービス業)

価格的には特に割安感はありませんが、納期が速いので非常に助かります。
それと角ダクトやダクトBOXへの接続に使用するTカラーも取り扱って頂けるとありがたいのですが。

対象商品:
35595016
2014-12-09
用途:
ロケットストーブ

0.5mmの厚さが使いやすい

対象商品:
35595016
2018-01-26
用途:
籾殻吸塵機の接続
農・林・水産業

籾殻吸塵機の中間接続として購入。
吸塵機の接続穴にぴたりと合ってガタも無く満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする