スパイラルエルボ 90°

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径200 注文コード35595025 品番200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,320
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径200 寸法S(mm)(差込長さ)80 仕様90°ベンド管 タイプセクションベンド 寸法H(mm)210 厚さt(mm)0.6 寸法R1.0D 寸法D'(mm)Φ198

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35595025 200 51957685 200 スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所) スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所) 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957694
2022-08-06
用途:
排気ダクト
建設業・工事業

250πでの商品に対して曲げ加工品があればよかった。

対象商品:
51957676
2021-12-17
用途:
配管

本職ではないのですが、お客様に頼まれて工事しました。こんな部品までネットで注文できるなんて便利ですね。

対象商品:
35595016
2020-07-26
用途:
乾燥機の煙突工事
建設業・工事業

寸法は問題なし取り付けが簡単でした。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
35595016
2016-06-22
用途:
籾殻くんたん機のパーツ
建設業・工事業

具合は良いですよ、ダクトとの隙間がほとんど無いので籾酢液が取りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35595016
2016-11-09
用途:
排気管の加工

注文から納期までが早くて助かります 品質もいいですね

2015-07-22
用途:
排気ダクト増設等
三幸 株式会社 様 (サービス業)

価格的には特に割安感はありませんが、納期が速いので非常に助かります。
それと角ダクトやダクトBOXへの接続に使用するTカラーも取り扱って頂けるとありがたいのですが。

対象商品:
35595016
2014-12-09
用途:
ロケットストーブ

0.5mmの厚さが使いやすい

対象商品:
35595016
2018-01-26
用途:
籾殻吸塵機の接続
農・林・水産業

籾殻吸塵機の中間接続として購入。
吸塵機の接続穴にぴたりと合ってガタも無く満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする