スパイラルチーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35595095 品番 100
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径100 寸法S(mm)(差込長さ)60 寸法L(mm)160 寸法H(mm)30 寸法l(mm)80 厚さt(mm)0.6 寸法D'(mm)Φ98 寸法d'(mm)Φ98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595104
2020-07-26
用途:
ストーブの乾燥機の空気を送る煙突
建設業・工事業

寸法問題なしとても取付が簡単に出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
35595113
2016-11-03
用途:
配管作業
農・林・水産業

コストパフォーマンスは良好です

1人が参考にしています
対象商品:
35595104
2015-12-10
用途:
工場内の排気延長

穴径のバラツキが大きく、アルミジャバラダクトをはめ込む時、すんなり入るものと、入らないもの(箇所)があり、ダクトを切断後はめ込んでテープで留めるような事をしなければなりませんでした。径の公差を小さ目にした方が使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35595104
2016-04-05
用途:
ダクト分岐
大部電気 株式会社 様 (建設業・工事業)

普通に使えます

対象商品:
35595095
2014-10-06
用途:
灯油ボイラ煙突
井上興産 様

性能的には特に問題ありません。

対象商品:
35595095
2013-07-08
用途:
ダクト

安く買えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする