スパイラルチーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径200 注文コード35595113 品番200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,790
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径200 寸法S(mm)(差込長さ)80 寸法L(mm)260 寸法H(mm)30 寸法l(mm)130 厚さt(mm)0.6 寸法D'(mm)Φ198 寸法d'(mm)Φ198

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35595113 200 51957773 200 スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所) スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所) 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595104
2020-07-26
用途:
ストーブの乾燥機の空気を送る煙突
建設業・工事業

寸法問題なしとても取付が簡単に出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
35595113
2016-11-03
用途:
配管作業
農・林・水産業

コストパフォーマンスは良好です

1人が参考にしています
対象商品:
35595104
2015-12-10
用途:
工場内の排気延長

穴径のバラツキが大きく、アルミジャバラダクトをはめ込む時、すんなり入るものと、入らないもの(箇所)があり、ダクトを切断後はめ込んでテープで留めるような事をしなければなりませんでした。径の公差を小さ目にした方が使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35595104
2016-04-05
用途:
ダクト分岐
大部電気 株式会社 様 (建設業・工事業)

普通に使えます

対象商品:
35595095
2014-10-06
用途:
灯油ボイラ煙突
井上興産 様

性能的には特に問題ありません。

対象商品:
35595095
2013-07-08
用途:
ダクト

安く買えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする