曜日別特売
CDQ2A25-3DMZ CD Series(CDQ2A25-3DMZ) SMC 35619465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A25-3DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35619465品番CDQ2A25-3DMZ
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)3タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする