曜日別特売
CDQ2A25-4DZ CD Series(CDQ2A25-4DZ) SMC 35620637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A25-4DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35620637品番CDQ2A25-4DZ
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする