105-509 オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 35683392

オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカーヤマハ/カワサキ
外径(Φmm)66
内容量1個注文コード35683392品番105-509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

従来型のオイルフィルターです。
※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。
フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。
※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

メーカーヤマハ/カワサキ主な適合車種XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J)タイプカートリッジ式高さ(mm)70外径(Φmm)66ねじ径M20×P1.5他社参考品番(DAYTONA)-他社参考品番(VESRAH)-当社参考品番(モノタロウ)-主な適合純正品番16097-1059
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: バイクメンテナンス
製造業

リピート品で、何度も購入してます。安く購入できてうれしいです。

2025-11-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

リピート品で同じものを購入しています。他の製品を使ったことは無いですが満足しています。

2025-09-12
用途: バイクメンテナンス
製造業

定期メンテナンス用に購入。他の製品を使用したことが無いですが、特に問題もなくリピートして、満足しています。

対象商品 : 35683392
2021-08-12
用途: オイル交換に
製造業

マグネット付きで 安い値段のものが
欲しいです 今回のものは マグ付きではないですが
良い商品でした

対象商品 : 35683444
2018-05-20
用途: バイクのオイルメンテナンスに

中々対応するオイルフィルターがない中、リピート使用しています。性能面では問題ないのですが、純正には同梱されるオイルパン側のオイルシールも付いているとより使いやすいです。

対象商品 : 35683392
2015-08-30
用途: バイクのオイル交換2回に1回で交換

kawasakiバイクの純正フィルターと何ら変わらず、コストパフォーマンス良し!
近所にカワサキ特約店がないので、モノタロウですぐに手に入るので助かります。

対象商品 : 35683374
2018-02-14
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりと型式とメーカー部品番号を確かめて購入したのですがサイズが違っていました。返品も面倒なのでバイク仲間にあげました。自分のようなお客様が増えぬよう管理体制を強化願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 35683435
2018-05-29
用途: バイクメンテナンス
製造業

使用するのは2度目ですが、特に問題もありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする