ガソリンフィルター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35683855 品番 105-207
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。

適合ホース内径(Φmm)6-6.5 用途ホース内径6-6.5mm用 仕様- 全長(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)28 寸法B(mm)57.5 最大外径(mm)28
注意
※振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
キャブレターに錆や異物の混入を防ぐためのパーツ
神栖写真知手店 様 (サービス業)

分解洗浄が出来て満足してます。また、紙のフィルターだとガソリンタンクの錆取作業後にフィルターに水分が付着してしまい、そこからキャブレターにガソリンが流れずガス欠状態同様になりますが、金属メッシュなので助かります。

2023-07-07
用途:
使い勝手良好です

ドカ900ssFCR(ハイチューンバージョン・ホリ/ダンドラ仕様)中身が見えて早めのトラブル回避ができます FRPタンクなので大容量のフィルターは必須条件なので

1人が参考にしています
対象商品:
35683855
2023-04-30
用途:
船外機のガソリンタンクとキャブレターの中間に取付けゴミ類の除去に使用
卸売・小売業

様々なタイプのフィルターがありますが、このガソリンフィルターの良いところは透明ガラスのため中身がすぐに確認出来ること、また上下のネジを外すことで中のフィルターがいつも掃除できることが便利で経済的です。なお掃除にはモノタロウブランドのパーツクリーナーがとても便利です。

対象商品:
35683864
2022-05-01
用途:
バイクメンテナス
谷口サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回カワサキGPZ900R用として購入以前は紙ろ紙の物を使用したがこちらの方がろ紙スピードが速くて良かったと

2人が参考にしています
対象商品:
35683864
2022-01-09
用途:
車両のメンテナンス
ピデスアート 様 (製造業)

本来は2輪用なのかもしれませんが4輪で使いました。
電磁ポンプを後部に移設したのでタンクからポンプ簡に。
金属製でガラス製なので丈夫です。

対象商品:
35683864
2021-09-14
用途:
キャブレター車両の2次燃料フィルター
有限会社ケント興産 様

ガソリンタンク内にそもそも純正のフィルタスクリーンがあり、定期的に交換しているから要らないと言えば要らないんでしょうが、キャブレター内部を守りたい!それだけのために取付け。
特段、このフィルターが抵抗になり、燃料供給が追いつかなくなることがないため、安心して使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
35683864
2021-10-27
用途:
バイクメンテナンス
株式会社コスモ技研 様 (建設業・工事業)

フィルターにもいろいろあるみたいでレバーを参考に選定しました。いろいろな種類から選べるので便利です。

対象商品:
35683864
2021-07-01
用途:
キャブレターの詰まり予防に

洗浄出来るのが良いと思います。ちょっと大きめですが、デザインも良いのでZRX1200Rに使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする