105-219 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683891 105-219 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683891

ガソリンフィルター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35683891 品番 105-219
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥559
販売価格(税別)
508

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

全長(mm)68 寸法L(mm)68 寸法d(mm)7.5 寸法A(mm)7 寸法D(mm)35 寸法B(mm)32 最大外径(mm)35 用途ホース内径6mm用 仕様ペーパー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683882
2022-10-21
用途:
高圧洗浄機のメンテナンス

リピーター部品の1つです。汎用性、価格、品質すべて満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35683891
2022-05-04
用途:
バイクのガソリン濾過用
運輸・通信業

ガソリンタンクの錆があったので使用しました。
とっても使いやすく、効果も抜群です。

対象商品:
35683882
2022-07-10
用途:
燃料が流れ不足によるガス欠症状
建設業・工事業

フィルターの透過透過性が悪いのか、フィルターに少ししか流れ込まない状況。
別のフィルター購入で問題は解決した。

対象商品:
35683891
2021-07-29
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。ヤマハYSR80に使用しています。以前はメッシュタイプのフィルターを使っていましたがサビ等が取り切れずにキャブレターにまわってしまうため、紙フィルターのこのタイプに替えました。自然落下式かつダイヤフラムなしのキャブレターですが、流量不足はなく、問題なく使用できています。

対象商品:
35683882
2018-03-01
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのタンクにサビが出だしたので、使用しています。

対象商品:
35683882
2017-10-03
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

特に不具合なく良好のものでした。マグネット付きがあればなおよいと思いました。

対象商品:
35683891
2017-02-08
用途:
オートバイタンクのサビ取り
トータルリペア修理屋ARI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペーパーフイルターだからかはわからないけどモンキーには少し大きめ。

対象商品:
35683882
2015-02-01
用途:
バイク用

ガソリンタンクの出口のところにつけました。今までつけていたのが汚れてきたので、付け替えたものです。大きさも手ごろで、ガソリンの量も十分出て、まったく問題ないです。ちなみに私のバイクは250ccです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする