ガソリンフィルター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ホワイト 注文コード35683943 品番105-2206
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター
また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。

最大外径(mm)21 全長(mm)56 ホワイト 寸法A(mm)6 寸法B(mm)34 寸法d(mm)7 寸法D(mm)21 寸法L(mm)56 用途ホース内径6-6.5mm用 仕様ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683943
2021-12-01
用途:
50年前のオートバイ燃料ラインに使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

50年前の燃料コックは、フイルター付いていますが、メッシュの番数が荒いため、
さび紺が、異物となり、燃料つまりが多ラインにフイルターを使用、
トラブルも無く、楽しんで遠乗りを実施中。

対象商品:
35683907
2020-01-30
用途:
農機具修理

順調に作動しています。価格も手ごろで良かったです。

対象商品:
35683925
2019-06-03
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

タンクにサビが出てきたので、フィルターを探してた所サイズ等満足いく商品でしたので、即購入しました。現物も納得いく商品でした。

対象商品:
35683907
2019-01-26
用途:
バイク用
サービス業

メッシュが入っているタイプで、細かい鉄粉以外は取り除いてくれそうな感じです。エアーが入るのは仕方ないので割り切って使おうと思います。

対象商品:
35683943
2018-05-23
用途:
バイクメンテナンス

購入後2年になり、変色して来たので交換用で購入。流量、ろ過に満足し今後も使って行きたい。

対象商品:
35683934
2017-11-16
用途:
スクーターのメンテナンス
運輸・通信業

前も、このタイプを使っていたので特に問題ありませんでした。若干、他の店より安いのでまたお願いします。

対象商品:
35683934
2015-06-22
用途:
ガソリンフィルター
教育・研究機関

何てことないただの濾し器
細かいものはとれなさそう

対象商品:
35683943
2020-06-10
用途:
バイクの修理
建設業・工事業

フィルターとしての機能は問題ないと思いますが、大きさが微妙です。大きいのはホースのサイズを含めて大きすぎ。小さいのは極端に小さくて大型バイクにはどうかと。なので1点減点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする