ガソリンフィルター

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35683961 品番105-222
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。
ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。

用途ホース内径6mm用 仕様ペーパー 全長(mm)48.5 寸法L(mm)48.5 寸法d(mm)7 寸法A(mm)6 寸法D(mm)35 寸法B(mm)32.5 最大外径(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683961
2024-05-12
用途:
オフロードバイクに使用
アートビデオフクイ 様 (その他業種)

24年前の旧車なので、現在は錆びも無く異常なしだが、林道・廃道を走る事が殆んどで冬夏期は乗らないからフェールタンクとキャブレターの間に装着。錆び詰まりを2段階で食い止める。

対象商品:
35683961
2022-08-16
用途:
在庫
サザンクロス 様

バイク屋です、田舎なので突然持ち込まれ、急ぎの修理が多いので、常に在庫として持ってます。

対象商品:
35683961
2019-05-30
用途:
ヤマハメイトt90d
その他業種

ガソリンタンク内から剥がれた錆対策に年に一回交換しています。今のところ流量不足は感じていません。交換する頃は濾紙が赤みを帯びています。しっかり錆を捕まえているようです。

対象商品:
35683961
2016-12-23
用途:
ジムニー様に
清水建材ブロック 様 (製造業)

かわいいフィルターです!古い車のため予備につけましま。

対象商品:
35683961
2018-03-13
用途:
なかなか使えます。
製造業

今まではフィルターなしで使用していましたが
異物混入防止対策で購入しました。
安価で使いやすいですね。

対象商品:
35683961
2016-06-07
用途:
古いバイクの必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れ具合も見えるので、ガソリンタンク内のコンディションの確認もできます。

対象商品:
35683961
2015-01-27
用途:
バイクが旧車なので燃料コック内に付いているフィルターが当てにならないので装着しました。

コックからキャブレータの間が短くかなり付けにくい状況なので次はL型のフィルターを探して交換したいです。
見ていてガソリンが見えるってギリギリまで使えそうで安心できます。

対象商品:
35683961
2014-12-19
用途:
キャロルとサンバーに使用
農・林・水産業

ホース径もパイプ長さもピッタシで文句なしです。追加注文もしました。
INとOUT側が水平方向(180度)と直線状になっていますが、農機用に水平方向120度角のフイルターも欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする