ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35683977 品番 105-2231
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

最大外径(mm)21 全長(mm)60 レッド 寸法A(mm)6 寸法B(mm)32 寸法d(mm)7.5 寸法D(mm)21 寸法L(mm)60 用途ホース内径6mm用 仕様レッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
コンパクトフィルター
自動車・二輪車・自転車関連業

濾紙タイプのフィルターよりガソリン流量が安定し
尚且つ汚れ具合が目視で理解できるので
ウチにあるBIKE全てにコチラのフィルターを装着しています。

2025-06-01
用途:
オートバイのガソリンタンクからのフィルターとして
大輪 商事 様

丁度取付ける位置のスペースが狭い為このサイズの物を探していました。
コンパクトですので丁度いいですね。

対象商品:
35683986
2022-06-22
用途:
中型バイクの燃料パイプに連結

非常にコンパクトで十分フィルターとしての機能を果たしている。どのバイクにも適用でき、満足。非常に使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
35683986
2022-07-11
用途:
燃料ルートの変更
ピデスアート 様 (製造業)

バイクの燃料ルート間に使用するのですがクリアランスがあまり無いので小型なのを探しておりました。矢印は表記無いですが吸ったり吹いたりすると通りが良い方がIN側ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35683986
2022-05-07
用途:
ベスパ50Sレストア
SPLASH motoring service 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用するにあたりサイズを確認して購入したので、全く問題ありません。燃料タンクの清掃をしてありますので、保険として取り付けました。

対象商品:
35683986
2021-12-25
用途:
バイクのキャブ直前に

8mmホース用で本体が細い物はあまり見つかりませんので、いつもこれになってしまいます。

対象商品:
35683977
2021-02-12
用途:
旧車のメンテナンス

早速の送り、感謝します。旧車のエンジンのメンテナンスに使いました。
小さいので、取り回しには、最高でした。ありがとうございました。

対象商品:
35683977
2021-11-25
用途:
バイクの部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

間違って小さいのを買ってしまいました。
商品は良いと思います。
小さいバイク用ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする