濾紙タイプのフィルターよりガソリン流量が安定し
尚且つ汚れ具合が目視で理解できるので
ウチにあるBIKE全てにコチラのフィルターを装着しています。
丁度取付ける位置のスペースが狭い為このサイズの物を探していました。
コンパクトですので丁度いいですね。
非常にコンパクトで十分フィルターとしての機能を果たしている。どのバイクにも適用でき、満足。非常に使いやすい。
バイクの燃料ルート間に使用するのですがクリアランスがあまり無いので小型なのを探しておりました。矢印は表記無いですが吸ったり吹いたりすると通りが良い方がIN側ですね。
使用するにあたりサイズを確認して購入したので、全く問題ありません。燃料タンクの清掃をしてありますので、保険として取り付けました。
早速の送り、感謝します。旧車のエンジンのメンテナンスに使いました。
小さいので、取り回しには、最高でした。ありがとうございました。