着用例

6010 タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス 35684713 6010 タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス 35684713 6010 タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス 35684713 6010 タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス 35684713 6010 タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス 35684713 6010 タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス 35684713

タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35684713 品番 6010
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

サイズ3L 用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い TGK品番532-87-04-08 トラスコ品番819-8866 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能粉体防護、ミスト防護 適応身長(cm)170〜188 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適応胸囲(cm)96〜124 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35684704
2020-05-07
用途:
床下作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

床下での作業用に使い捨て感覚で使用しました。水は浸透しにくかったですが、擦れにも弱く、ひと現場で限界でした。予想通りです。
気持ち厚くても良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
45319775
2019-12-19
用途:
床下調査

コンクリート底盤の床下調査では1回で穴が開きました。使い捨てですね

1人が参考にしています
対象商品:
35684704
2019-07-18
用途:
特に汚れる作業とか、
武井工業有限会社 様 (建設業・工事業)

作業はもちろん、嵩張らないので予備の着替えとか、寒い時にも
対応できますね。

1人が参考にしています
対象商品:
35684704
2019-01-25
用途:
カーボン工場内での作業
プラスワン 様

汚れが付きにくく、通気性も良い。ファスナーの前のカバーがひらひらして鬱陶しいので、養生テープで止めて使用しています。それ以外は概ね満足しています。

対象商品:
45319775
2017-06-14
用途:
塗装作業

やはりタイベック製は良いです。汚れが付にくく、通気性、軽さが素晴らしい。
価格を除けば最高レベルです。

1人が参考にしています
対象商品:
35684704
2017-05-22
用途:
果樹の防除作業
農・林・水産業

口ゴムは良いですが、ファスナーが弱い。割とカバーを噛んでしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする