曜日別特売
フ-RH646B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687102

 

フ-RH646B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687102
フ-RH646B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687102

チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード35687102品番フ-RH646B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810

とじ具を再利用するための別売の替え表紙です。とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。

サイズB5ヨコ穴数2タイプヨコ型収納枚数400仕様替背紙式エコマーク認定認定背幅(mm)55とじ厚(mm)40穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)290×192材質(表紙)PPフィルム貼りエコマーク認定番号17 112 191
注意
※とじ具は付いておりません。とじ具の別売りはしておりませんのでご注意ください。

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35687276
2017-06-05
用途: 納品書まとめ
製造業

納品書をまとめるのに使用してます。金具が使いまわしできるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする