Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702755 品番 0651H
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ貫通 ナット二面幅(mm)21 ねじ寸法M12×P1.5 全長(mm)16(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ テーパー60° メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702764
2022-08-18
用途:
古いロックナットが舐めぎみだったので交換
サービス業

大昔に取り付けたどこのメーカーかも不明なロックナットが舐め気味だったので全てのナットのリフレッシュの意味で交換しました。こういうセット販売があることは大変ありがたかったです。またメーカーも信頼出来るブランドなので安心です。ちなみに「ホンダ車用」という記載がありますがこちらの商品はナットのホイール側に当たる部分に丸みはないタイプなので、古いホンダ「純正」ホイール等にフィットするような、丸みが欲しいナットを探している方はこちらではありませんので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする