タイヤストッパー(輪止め)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35703211 品番EM-353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

折り畳み式でコンパクト!!

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時) 125×90×30
(使用時) 105×90×87
適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで 用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。 材質スチール(ウレタン焼付塗装) 質量(kg)0.4

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35703211
2021-05-27
用途:
小型トレーラーの車輪止め
サービス業

コストパフォーマンスにすぐれ、軽量でコンパクトがなにより良かったです

対象商品:
35703211
2021-08-08
用途:
リフトアップ作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

まあ特に可もなく不可もなく、問題なく普通に使えます。

対象商品:
35703211
2020-09-11
用途:
当然輪留め
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に造りも良く満足できる商品でした。また色も赤色(又は黄色)の方が黒より目立つので外し忘れも起こりにくいと思います。

対象商品:
35703211
2018-04-24
用途:
けっこう良いです。
miyaty 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

滑るんじゃないか・・・ゴム製と迷いましたが、かなり強烈に止まります。簡単には引き抜けません。 収納もコンパクトにたためるしとても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
35703211
2018-04-13
用途:
車両整備

価格も安いし、普通に使えます。接地面にゴムでも貼ってあると、よりしっかり設置できそうですが、まあこのままでも十分です。

対象商品:
35703211
2017-09-08
用途:
車載工具に。

昔は車載工具に付いていたが、現代では工具自体も無い。
角材や石で代用するよりスマートで便利。安いし。

対象商品:
35703211
2016-08-20
用途:
車両駐車時に
建設業・工事業

現場によっては駐車時、タイヤストッパーの義務付けが有るので購入。
穴に細めのロープを通してミラーにかけておけば取り外し忘れもなし。
価格は安くても、畳めばコンパクトで置き場所に困りません

対象商品:
35703211
2015-09-15
用途:
タイヤ交換時などに使用
その他業種

まだ使用していませんが、評価もよいようですので大丈夫でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする