Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35704742 品番 1AV225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質ニトリルゴム(NBR) 内径(Φmm)222.5 外径(Φmm)234.5 種類V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 使用温度範囲(℃)-24〜100(MAX/120)(目安) 部品番号CO 0311 A JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 太さ(mm)6.0±0.15 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 内径許容差(mm)±1.70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35704742
2019-02-25
用途:
耐圧容器
教育・研究機関

真空フランジ用の規格品ですが,自作の耐圧容器に使用しています.4MPa程度で使用していますが,漏れも無くしっかりと封じることが出来ています.

対象商品:
35704715
2018-06-29
用途:
熱帯魚ろ過器止水リング
NEPO 様 (建設業・工事業)

製品の性能GOOD。真円性、面の均一さ、いうことなし。

対象商品:
35704681
2016-04-13
用途:
製造するときに使用
化研テック株式会社 様 (製造業)

欲しい時に今回は翌日届いた。
サイズが欲しいものでないと使い物にならない 豊富なサイズから選べる点が良いとおもった。
納期が今回は早かったのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする