※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
50.8
注文コード
35706115
品番
RF2080R-OL
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
23
ピン長L(mm)
(オフセット)39.9
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
形式
Rローラ形
使用温度範囲(℃)
-10〜150
列数
1
ピン形式
割りピン形
プレート厚(mm)
4
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
10.7