YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローソク球
ローソク球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
35706325
品番
C261210C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
色
クリア
全長(mm)
78
質量(g)
7
径(Φmm)
26
消費電力(W)
10
種類
ローソク球
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応