YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローソク球
ローソク球(2個入り)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
35706352
品番
1CCC2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
52
色
クリア
種類
ローソク球
径(Φmm)
25
消費電力(W)
5
口金
E12
定格寿命(時間)
2000
質量(g/個)
5
定格電圧(V)
110
電球形状
ローソク球
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球