3/22より値下げ!現場を応援

シキ-150 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714271 シキ-150 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714271 シキ-150 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714271 シキ-150 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714271

カラー仕切カード(ファイル用12山見出し)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30組) 注文コード 35714271 品番 シキ-150
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別) 値下げ
9,398

書類検索の効率アップ。
カラー仕切りカードに再生紙を使用しています。
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。

仕様1組/12山見出し+インデックス 用途12山見出しのため、書類を細かく整理・分類ができます。 セット内容12山見出し・インデックス×30組 材質再生紙 サイズA4タテ タイプ1組/12山見出し+インデックス 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)297×210(+11) 穴間隔(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35714235
2023-03-06
用途:
書類の整理
製造業

B5の12山仕切りの見出しカードはどこを探してもなかったのでモノタロウさんで購入できて助かります

対象商品:
35714244
2020-02-28
用途:
月々の書類の仕訳に使用
その他業種

12カ月分見出しがあるものが近くの店で売っていないので、購入させていただきました。5セットでは足りなかったので、追加購入予定です。分厚過ぎず、適度にしっかりしているのでかさばらないのが良いです。

対象商品:
35714226
2019-01-13
用途:
書類の見出し
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

手頃な値段で使いやすいです。竣工図書等にお勧めします。

対象商品:
35714226
2018-02-01
用途:
経費の見積書のファイルに使っています。

種類が多いので12山では、
少ないように感じます。鉛筆書きで不要になれば消して、再利用します。

対象商品:
35714226
2014-04-24
用途:
チェックシートの管理をするときに使います。

見出しがよくわかるので重宝しています。今後も、必要なときは購入したいと思います。

対象商品:
35714244
2012-03-29
用途:
書類
建設業・工事業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする