DSK-MCP004 DSPARK プラグコード強化パーツ SplitFire(スプリットファイア) 35722793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSK-MCP004 DSPARK プラグコード強化パーツ SplitFire(スプリットファイア) 35722793 DSK-MCP004 DSPARK プラグコード強化パーツ SplitFire(スプリットファイア) 35722793

DSPARK プラグコード強化パーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35722793 品番DSK-MCP004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

簡単に取り付けできるプラグコード強化キット
プラグコードにはコイルから昇圧された1万ボルト以上の電流が流れますが、反動で逆誘導電流が発生し、コイルから流れる電気の障害となるためプラグコード本来の性能を発揮することができません。そこで、この【D-SPARK】をプラグコードに装着することにより、逆電流を防ぎ、より強力なスパークを生み出します。純正・市販プラグコードのほとんどに取り付け可能!

用途
各回転域での出力向上
中・低速域のトルク向上、谷間の改善
アクセルレスポンスの向上
種別Lクランプ 長さ(mm)1200 呼び径M8 種類シングルエンジン用・ロング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする