貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード35724071 品番20/黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お買い求めやすい極薄タイプのバラ売り貼付けウエイト。
柔らかく簡単に曲げられ曲面にもジャストフィットします。
オーバーシールテープで軍手をしたままでもテープを剥がせます。
特殊コーティングによる環境対策品。

材質 厚さ(mm)3(テープ部は除く) 寸法(mm)20×30 タイプ20g刻み 仕様黒テープ使用 セット内容100g×1本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35724071 20/黒 18672508 20/黒 貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品) 貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品) 1本 389 税込428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35724053
2013-11-14
用途:
自転車のホイールバランスとり用

粘着力の強いテープで使いやすいと思うが、それは平面に対してのもの。
曲がった場所にはテープを剥がす前に型取りが必要です。

作業用の鋏でカット出来るのは良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする