※代表画像

SCS0808CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726607 SCS0808CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726607 SCS0808CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726607 SCS0808CB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726607

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)8 寸法A(mm)7 注文コード35726607 品番SCS0808CB2
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は内径B・寸法Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)7 内径B(Φmm)8 外径D(Φmm)20(±0.1) 寸法D1(Φmm)13.2 幅L(mm)8.5(±0.1) 寸法L1(mm)1 寸法W(mm)1 寸法X(mm)7 寸法Y(mm)3.5 材質鉄(S45C) 用途ベアリング固定用 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 種別スリット 表面処理黒染め 六角穴付ボルトM3×8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング628ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35726747
2016-08-05
用途:
ベアリングの位置決め

特に問題もなく使用できています、安いので合格

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする