※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
20
寸法A(mm)
13
注文コード
35726747
品番
SCS2012CB1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径B・寸法A
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
20
外径D(Φmm)
40(±0.1)
寸法D1(Φmm)
27.2
幅L(mm)
12(±0.1)
寸法L1(mm)
1
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
7
材質
鉄(S45C)
用途
ベアリング固定用
付属品
六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別
スリット
質量(g)
72
表面処理
黒染め
六角穴付ボルト
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6004ZZ
CADデータダウンロード