※代表画像

SCS3015MB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727185 SCS3015MB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727185 SCS3015MB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727185 SCS3015MB3 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727185

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)30 寸法A(mm)18.5 注文コード35727185 品番SCS3015MB3
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内径B・寸法Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)18.5 内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)55(±0.1) 寸法D1(Φmm)35.2 幅L(mm)15(±0.1) 寸法L1(mm)2 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)20 寸法Y(mm)10 材質鉄(S45C) 用途ベアリング固定用 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本 種別スリット 表面処理無電解ニッケルメッキ 六角穴付ボルトM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6906ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする