※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12 ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム 35728594 12 ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム 35728594

ゴム スチームホース(布目付)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35728594 品番 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)26.0 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体スチーム 最小曲げ半径(mm)110 補強層4P 使用可能雰囲気温度(℃)-20〜60 概略質量(g/m)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用飽和蒸気温度(℃)140
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。
※ホース片端を開放して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35728664
2021-01-21
用途:
加温

蒸気ボイラーの配管にジョイントをかませてスチ−ムヒーターに接続しています。毎日使用するので半年に一度の交換をしています。強度はわかりませんが、半年使うと径が大きくなり穴が開きスチ−ム漏れを起こします。ただ当方かなりの使用頻度なので弱いわけでは無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35728664
2017-10-01
用途:
食品殺菌
有限会社高野食品 様 (製造業)

構造がしっかりしていて安心感があります。
後は
耐用年数ですね。
こればっかりは使ってみなければ分かりませんが。

対象商品:
35728691
2017-04-24
用途:
蒸気の配管

ちょっとゴムのにおいが気になりますが、でもこれはこの手のホースには仕方ない事なので使いながらにおいが取れていくのを待つしかないです。
強度は壊れてないので分からないです。

対象商品:
35728612
2014-12-16
用途:
水をあたためるため

もう少し外側の太さがあると火傷等の心配がないかなとは思いますが、
補修目的なら充分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする