15 ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム 35728612

15 ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム 35728612
15 ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム 35728612
15 ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム 35728612

ゴム スチームホース(布目付)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径(Φmm)15.9
長さ(m)3
外径(Φmm)29.0
内容量1本注文コード35728612品番15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)29.0長さ(m)3最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム最小曲げ半径(mm)130補強層4P使用可能雰囲気温度(℃)-20~60概略質量(g/m)700RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。
※ホース片端を開放して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35728664
2021-01-21
用途: 加温

蒸気ボイラーの配管にジョイントをかませてスチ-ムヒーターに接続しています。毎日使用するので半年に一度の交換をしています。強度はわかりませんが、半年使うと径が大きくなり穴が開きスチ-ム漏れを起こします。ただ当方かなりの使用頻度なので弱いわけでは無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35728664
2017-10-01
用途: 食品殺菌
有限会社高野食品製造業

構造がしっかりしていて安心感があります。
後は
耐用年数ですね。
こればっかりは使ってみなければ分かりませんが。

対象商品 : 35728691
2017-04-24
用途: 蒸気の配管

ちょっとゴムのにおいが気になりますが、でもこれはこの手のホースには仕方ない事なので使いながらにおいが取れていくのを待つしかないです。
強度は壊れてないので分からないです。

対象商品 : 35728612
2014-12-16
用途: 水をあたためるため

もう少し外側の太さがあると火傷等の心配がないかなとは思いますが、
補修目的なら充分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする