MOV-300S マルチオーブン アズワン 35738281

 

MOV-300S マルチオーブン アズワン 35738281 MOV-300S マルチオーブン アズワン 35738281 MOV-300S マルチオーブン アズワン 35738281 MOV-300S マルチオーブン アズワン 35738281

マルチオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35738281 品番MOV-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥195,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然対流、強制対流の2つのモードが選べます。
3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。
時計機能付きウィークリータイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。
デジタルで任意の温度設定が可能な完全独立式温度過昇防止機能付きです。

庫内容量(L)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×440×650 庫内寸法(mm)300×300×300 アズワン品番2-7856-11 温度設定範囲(℃)室温+20〜240 付属品棚板レール・棚板 2セット 質量(kg)約30 電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 11.5A 安全装置過電流ブレーカー、独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) タイマ機能時間・時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度センサーK熱電対 温度制御3段PID制御、SSR出力 温度分布(幅)自然対流時14℃、強制対流時12℃ at240℃ 排気口(側面測定口)Φ32mm×各1個 保証期間3年 内装ステンレス(SUS304) 外装スチールメラミン焼付け塗装 棚ピッチ(mm)35 外寸法(mm)455×440×650 棚段数(段)6 対流方式自然対流/強制対流切替え式 最高温度到達時間(自然対流時)約45分、(強制対流時)約35分 プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム シーズヒーター(W)1100
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする